항목 | 슬라이딩 암 바 클램프 |
바 재질 | 강화 냉간 인발 단조 강 |
바 크기 | 5/16 인치 |
바 두께 (인치) | 55/64 |
바 너비 (인치) | 13/32 |
클램프 페이스 (인치) | 15-16 x 1-15/16 |
클램핑 표면 D (인치) | 15/16 |
클램핑 표면 W (인치) | 1-15/16 |
손잡이 길이 | 3.375 " |
손잡이 재질 | 강화 단조 강 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
맥스. 턱 개방 | 10 " |
공칭 클램핑 압력 | 1000 |
공칭 레일 크기 (인치) | 55/64x13/32 |
열리는 | 10 입력 |
패드 타입 | 스위블, 표준 |
나사 크기 | 0.625 " |
스핀들 직경 | 0.625 입력 |
스위블 패드 | 1-1 / 4 인치 |
회전 유형 | 교체 불가 |
인후 깊이 | 4-3 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 1.17 |
선박 높이 (cm) | 2.29 |
선박 길이 (cm) | 14.22 |
선박 폭 (cm) | 14.99 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.