항목 | 다목적 도구 |
블레이드 타입 | 스테인리스 강 |
폐쇄 길이 | 2.125 " |
핸들 색상 | 레드 / 블랙 |
길이 열기 | 4" |
잠금 | 가능 |
자재 | 스테인리스 강 |
기능 수 | 7 |
도구 수 | 7 |
한 손으로 작동 | 가능 |
오프닝 액션 | 나비 오프닝 |
시스 재질 | 나일론 |
도구 액세스 | 내부의 |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 25.91 |
선박 폭 (cm) | 21.08 |
HS 코드 | 8211930001 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.