그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 래피드 액션 레버 클램프 |
바 재질 | 냉간 압연 합금강 |
바 두께 (인치) | 1-13/16 |
바 너비 (인치) | 19/32 |
클램프 페이스 (인치) | 1-5 / 8 x 1 |
클램핑 표면 D (인치) | 1-5/8 |
클램핑 표면 W (인치) | 1 |
손잡이 길이 | 6" |
손잡이 재질 | 강철 |
부하 용량 | 1800의 파운드 |
맥스. 턱 개방 | 10 " |
공칭 클램핑 압력 | 1800의 파운드 |
공칭 레일 크기 (인치) | 1-13/16 x 19/32 |
열리는 | 10 입력 |
패드 타입 | 피벗 |
인후 깊이 | 5-1 / 2 " |
타입 | L 스타일, 헤비 듀티 |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 3.28 |
선박 높이 (cm) | 7.62 |
선박 길이 (cm) | 44.45 |
선박 폭 (cm) | 25.4 |
HS 코드 | 8205700090 |
원산지 | DE |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.