항목 | LED 전등, 표면 실장 |
조정 범위 | 아니 |
빔 각도 | 120 학위 |
색상 | 회색 |
색온도 | 6000K |
CRI | 72 |
높이 | 2" |
주택 컬러 | 회색 |
주택 자재 | 강철 |
LED 교체 | 2 램프 LFL |
길이 | 44 " |
루멘 | 19,576 |
와트 당 루멘 | 287 |
자재 | 강철 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
셰이프 | 구형 |
온도. 범위 | -20도 ~ 25도 C |
전압 | 110 |
품질 보증 | 10 년 |
와트 | 68 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 116.84 |
HS 코드 | 9405400000 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 루멘 | 와트 당 루멘 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDO-2 | 20 " | 9732 | 367 | 26 | ₩ 251,037 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.