BENCHPRO D4S 서랍 14-1/2 W x 20 D x 4인치 H 파란색
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
항목 | 서랍 |
조립 | 미 조립 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 20 " |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 4" |
자재 | 강철 |
폭 | 14.5 " |
선박 중량 (kg) | 8.62 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 38.1 |
HS 코드 | 9403908041 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.