BENCHPRO AEN3672 전기 유압 72l x 36w가 있는 인체 공학적 작업대
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 인체 공학적 작업대 |
조정 유형 | 전기 유압 |
색상 | 파란색 |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 30 ~ 42 인치 |
길이 | 72 " |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 헤비 듀티 스틸 |
두께 | 1.25 " |
폭 | 36 " |
작업 표면 재료 | 스테인리스 강 |
선박 중량 (kg) | 135.62 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 187.96 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | MX |
모델 | 조정 유형 | 길이 | 두께 | 폭 | 작업 표면 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMF3048 | 풀핀 | 48 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) 플라스틱 라미네이트 | ₩ 2,960,597 | |
AMF3060 | 풀핀 | 60 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) 플라스틱 라미네이트 | ₩ 3,122,612 | |
AMF3072 | 풀핀 | 72 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) 플라스틱 라미네이트 | ₩ 3,259,812 | RFQ
|
AMF3096 | 핸드 크랭크 | 96 " | 1.25 " | 30 " | Formica (TM) 플라스틱 라미네이트 | ₩ 3,421,320 | RFQ
|
AMF3660 | 핸드 크랭크 | 60 " | 1.25 " | 36 " | Formica (TM) 플라스틱 라미네이트 | ₩ 3,167,587 | |
AMF3672 | 핸드 크랭크 | 72 " | 1.25 " | 36 " | Formica (TM) 플라스틱 라미네이트 | ₩ 3,298,680 | RFQ
|
AMF3696 | 핸드 크랭크 | 96 " | 1.25 " | 36 " | Formica (TM) 플라스틱 라미네이트 | ₩ 3,567,427 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.