항목 | 부란기 |
정확성 | +/- 0.2 C |
생산 능력 | 96x0.2mL 또는 39x0.5mL 튜브 |
컴플라이언스 | CE |
대류 유형 | 열전 |
자재 | ABS |
전반적인 깊이 | 14.25 " |
전체 높이 | 9 15 / 16 " |
전체 폭 | 10.25 " |
범위 | 30에서 112 Deg.C로 |
온도. 범위 | 0도 ~ 100도 C |
타입 | 냉장 |
전압 | 75-275 |
와트 | 600 |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 8419899585 |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
T5000-B-384 | 1x384 웰 플레이트 | ₩ 11,506,372 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.