그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전기 박스 |
박스 타입 | 싱글 갱 |
생산 능력 | 9.5화 |
색상 | 회색 |
깊이 | 1.5 " |
허브 | 1/2 인치 |
허브 크기 | 1 / 2 " |
길이 | 5.25 " |
자재 | 캐스트 알루미늄 다이 |
갱의 수 | 1 |
입구 수 | 6 |
타입 | 비바람에 견디는 |
폭 | 3.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 4.06 |
선박 길이 (cm) | 13.46 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8538908080 |
원산지 | IN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 박스 타입 | 생산 능력 | 깊이 | 허브 크기 | 길이 | 갱의 수 | 입구 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5323-0 | 2.75 " | 싱글 갱 | 18.3화 | 2" | 1 / 2 " | 4.5 " | 1 | 5 | ₩ 18,060 | ||
5330-0 | 2.75 " | 싱글 갱 | 18.3화 | 2" | 3 / 4 " | 4.5 " | 1 | 4 | ₩ 16,222 | ||
5331-0 | 2.75 " | 싱글 갱 | 18.3화 | 2" | 3 / 4 " | 4.5 " | 1 | 5 | ₩ 17,220 | ||
5332-0 | 2.75 " | 싱글 갱 | 18.3화 | 2" | 3 / 4 " | 4.5 " | 1 | 5 | ₩ 22,190 | ||
5340-0 | 4.56 " | 더블 갱 | 30.2화 | 2" | 1 / 2 " | 4.56 " | 2 | 7 | ₩ 31,570 | ||
5342-0 | 4.56 " | 더블 갱 | 32.0화 | 2" | 3 / 4 " | 4.56 " | 2 | 5 | ₩ 36,330 | ||
5346-0 | 4.56 " | 더블 갱 | 31.0화 | 2" | 3 / 4 " | 4.56 " | 2 | 7 | ₩ 42,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.