항목 | 수압 감소 밸브 |
연결 유형 | NPT |
높이 | 4 13 / 16 " |
길이 | 3 1 / 16 " |
자재 | 황동 |
최대. 압력 | 125의 PSI |
최대 온도 | 225도 F |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
사전 설정 압력 설정 | 12의 PSI |
압력 조정 범위 | 10 ~ 25 psi |
스트레이너 | 가능 |
밸브 타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 0.86 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 14.99 |
선박 폭 (cm) | 9.65 |
HS 코드 | 8481100090 |
원산지 | IN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.