그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 향상된 공기 분리기 |
높이 | 7.5 " |
입구 | 1-1 / 4 인치 NPT |
최대. 흐름 | 20gpm |
맥스. 흐름 GPM | 20 |
최대 온도 | 250 F |
최대 일의 압박감 | 150의 PSI |
콘센트 | 1-1 / 4 인치 NPT |
폭 | 4.62 " |
선박 중량 (kg) | 2.03 |
선박 높이 (cm) | 19.3 |
선박 길이 (cm) | 13.21 |
선박 폭 (cm) | 8.64 |
HS 코드 | 8421398015 |
원산지 | IT |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.