항목 | 멸균 샘플링 국자 |
그릇 크기 | 25X76X38mm (1X3X1 1/2") |
생산 능력 | 60mL / 2 온스 |
색상 | 백 |
손잡이 길이 | 5" |
자재 | 폴리스티렌 |
전체 길이 | 8" |
전체 폭 | 1" |
타입 | 살균 한 |
선박 중량 (kg) | 2.25 |
선박 높이 (cm) | 29.21 |
선박 길이 (cm) | 60.71 |
선박 폭 (cm) | 41.66 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | US |
모델 | 그릇 크기 | 생산 능력 | 색상 | 손잡이 길이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36904-0000 | 1"x 3-1/2"X13/4" | 125mL / 4 온스 | 백 | 5.187 " | 8 11 / 16 " | 1" | 100 | ₩ 402,325 | |
H36906-0000 | 51X127X51mm (2X5X2") | 250mL / 8 온스 | 백 | 2.5 " | 7.5 " | 2" | 100 | ₩ 520,590 | |
H36902-2002 | 25X76X38mm (1X3X1 1/2") | 60ml (2oz) | 빨간색 | 5" | 8" | 1" | 100 | ₩ 371,612 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.