그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 오토 클레이브 백 |
롤 / 팩당 가방 | 100 |
생산 능력 | 1.1 갤런 |
색상 | 초기화 |
높이 | 12 " |
길이 | 12 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
패키지 구성 | 플랫 팩 |
봉 | 평면 |
강도 등급 | 슈퍼 헤비 |
두께 | 2만 |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 0.72 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
HS 코드 | 3923290000 |
모델 | 생산 능력 | 높이 | 항목 | 길이 | 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H13182-0810 | 0.58 갤런 | 10 " | 오토 클레이브 백 | 10 " | 8" | 100 | ₩ 122,167 | |
H13182-1010 | 0.85 갤런 | 10 " | 오토 클레이브 백 | 10 " | 10 " | 100 | ₩ 133,052 | |
H13182-0815 | 1.0 갤런 | 15 " | 오토 클레이브 백 | 15 " | 8" | 100 | ₩ 180,075 | |
H13182-1015 | 1.5 갤런 | 15 " | 오토 클레이브 백 | 15 " | 10 " | 100 | ₩ 190,225 | |
H13182-0812 | - | - | 오토 클레이브 백 | 12 " | 8" | 1 | ₩ 204,417 | |
H13185-1224 | - | - | 오토 클레이브 백 | 24 " | 12 " | 100 | ₩ 269,990 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.