그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 국자 |
그릇 크기 | 22.7cm x 14.8cm x 8.9cm / 8-5 / 16 인치 x 5-13 / 16 인치 x 3-1 / 2 인치 |
생산 능력 | 2L / 1 / 2 갤런 |
색상 | 백 |
손잡이 길이 | 12.2cm / 4-13 / 16 인치 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
전체 길이 | 34.9cm / 13-3 / 4 인치 |
전체 폭 | 14.8cm / 5-3 / 16 인치 |
타입 | 직사각형 모양, 둥근 모서리 국자 |
선박 중량 (kg) | 1.04 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 손잡이 길이 | 자재 | 전체 길이 | 전체 폭 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H36758-0001 | 1리터/1쿼트. | 불투명 한 | 12.7cm / 5 " | 폴리에틸렌 | 25.4cm / 10 " | 14.5 " | 큰 원통형 국자 | ₩ 110,547 | ||
H36760-0000 | 4 리터 / 1 갤런 | 불투명 한 | 12.7cm / 5 " | 폴리에틸렌 | 38.1cm / 15 " | 18.1cm / 7-1 / 8 인치 | 큰 원통형 국자 | ₩ 206,780 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.