그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 샘플링 국자 |
그릇 크기 | 203X121X76 (8X4 3/4X3") |
생산 능력 | 1100cc |
색상 | 투명한 |
손잡이 길이 | 4" |
자재 | 폴리 프로필렌 |
전체 길이 | 8" |
전체 폭 | 4.75 " |
타입 | 내화학성 및 내식성 |
선박 중량 (kg) | 0.81 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 34.29 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 3926909910 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 그릇 크기 | 생산 능력 | 손잡이 길이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F36753 - 0000 | 127X51X51 (5X2x 2") | 200cc | 2.5 " | 5" | 2" | 1 | ₩ 66,535 | ||
F36749 - 0000 | 89X38X32 (3 1/2X1 1/2X11/4") | 75cc | 1.875 " | 3.5 " | 1.5 " | 12 | ₩ 61,932 | ||
F36748 - 0000 | 76X38X25 (3X1 1/2x 1") | 60cc | 4" | 3" | 1.5 " | 12 | ₩ 72,030 | ||
F36747 - 0000 | 60X29X25 (2 3/8x 11/8x 1") | 22cc | 1.25 " | 2.375 " | 1.125 " | 12 | ₩ 26,390 | ||
F36750 - 0000 | 92X48X35 (3 5/8X1 7/8X13/8") | 100cc | 4" | 3.625 " | 1.875 " | 1 | ₩ 65,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.