항목 | 원추형 튜브 랙 |
색상 | 파란색 |
형성 | 4 X 4 |
높이 | 3.625 " |
자재 | 에폭시 코팅 스틸 와이어 |
구획 수 | 16 장소 |
폭 | 6.12 " |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 25.4 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 7326200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 형성 | 구획 수 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
F18794 - 0000 | 2 X 4 | 8 장소 | 3.187 " | ₩ 101,552 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.