그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엉겅퀴 튜브 |
오토 클레이브 가능 | 가능 |
기본 소재 | 플라스틱 |
바디 컬러 | 초기화 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
체형 | 투명한 |
폐쇄 | 아니 |
퍼널 최대 OD | 1.625 " |
퍼널 상단 ID | 1.06 " |
높이 | 11 " |
줄기 길이 | 10 " |
줄기 OD | 0.25 " |
타입 | 추가 |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 44.45 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.