그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 라벨 테이프 |
점착제 | 인조 고무 |
색상 | 빨간색 |
건설 | 고무 수지 접착제 |
핵심 크기 | 3" |
길이 | 40일 |
자재 | 편평한 뒤 |
맥스. 테이프 폭 | 1" |
성능 온도. | 157 분 동안 315 ° C (30 ° F), 80 시간 동안 176 ° C (24 ° F), 최저 -80 ° C (-112 ° F) |
인장 강도 | 31 파운드 / 인치 폭 |
두께 | 6.3만 |
폭 | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 12.07 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3919102055 |
프로덕트 | 모델 | 두께 | 점착제 | 색상 | 건설 | 핵심 크기 | 길이 | 자재 | 성능 온도. | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F13480 - 0100 | 6.3만 | 인조 고무 | 백 | 고무 수지 접착제 | 1" | 15일 | 편평한 뒤 | 157 분 동안 315 ° C (30 ° F), 80 시간 동안 176 ° C (24 ° F), 최저 -80 ° C (-112 ° F) | 3 | ₩ 78,015 | ||
F13481 - 0100 | 6.3만 | 인조 고무 | 노란색 | 고무 수지 접착제 | 1" | 15일 | 편평한 뒤 | 157 분 동안 315 ° C (30 ° F), 80 시간 동안 176 ° C (24 ° F), 최저 -80 ° C (-112 ° F) | 3 | ₩ 78,015 | ||
F13482 - 0100 | 6.3만 | 인조 고무 | 초록색 | 고무 수지 접착제 | 1" | 15일 | 편평한 뒤 | 157 분 동안 315 ° C (30 ° F), 80 시간 동안 176 ° C (24 ° F), 최저 -80 ° C (-112 ° F) | 3 | ₩ 79,310 | ||
F13483 - 0100 | 6.3만 | 인조 고무 | 백 | 고무 수지 접착제 | 3" | 40일 | 편평한 뒤 | 157 분 동안 315 ° C (30 ° F), 80 시간 동안 176 ° C (24 ° F), 최저 -80 ° C (-112 ° F) | 3 | ₩ 212,275 | ||
F13485 - 0100 | 6.3만 | 인조 고무 | 노란색 | 고무 수지 접착제 | 3" | 40일 | 편평한 뒤 | 157 분 동안 315 ° C (30 ° F), 80 시간 동안 176 ° C (24 ° F), 최저 -80 ° C (-112 ° F) | 3 | ₩ 180,687 | ||
F13486 - 0100 | 6.3만 | 인조 고무 | 초록색 | 고무 수지 접착제 | 3" | 40일 | 편평한 뒤 | 157 분 동안 315 ° C (30 ° F), 80 시간 동안 176 ° C (24 ° F), 최저 -80 ° C (-112 ° F) | 3 | ₩ 168,490 | ||
F13487 - 0100 | 6.3만 | 인조 고무 | 파란색 | 고무 수지 접착제 | 3" | 40일 | 편평한 뒤 | 157 분 동안 315 ° C (30 ° F), 80 시간 동안 176 ° C (24 ° F), 최저 -80 ° C (-112 ° F) | 3 | ₩ 167,772 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.