그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 세척 병 |
병 재료 | LDPE |
캡 컬러 | 노란색 |
캡 재질 | 폴리 프로필렌 |
생산 능력 | 500mL |
색상 | 자연의 |
지름 | 53mm |
높이 | 8 43 / 50 " |
각인 | 이소프로판올 |
입 | 넓은 |
불투명 | 투명한 |
분출 | 비 통풍 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 3923300000 |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 색상 | 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F11651 - 0016 | 16 온스 | 빨간색 | 9.25 " | 6 | ₩ 104,667 | ||
F11646 - 0623 | 16 온스 | 자연의 | 9.25 " | 1 | ₩ 112,175 | ||
F11646 - 2232 | 32 온스 | 자연의 | 10.75 " | 1 | ₩ 131,425 | ||
F11646 - 3832 | 32 온스 | 자연의 | 10.75 " | 1 | ₩ 140,297 | ||
F11646 - 0621 | 500mL | 초기화 | - | 1 | ₩ 90,807 | ||
F11646 - 0611 | 500mL | 초기화 | - | 1 | ₩ 90,125 | ||
F11646 - 0459 | 500mL | 초기화 | - | 1 | ₩ 73,955 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.