항목 | 메이슨 자 |
기본 소재 | 플라스틱 |
바디 컬러 | 투명한 |
본체 재질 | 폴리 프로필렌 |
생산 능력 | 2,000mL |
마감 색상 | 투명한 |
폐쇄 재료 | 폴리 프로필렌 |
지름 | 125mm |
졸업 범위 | 지정되지 않음 |
높이 | 213mm |
입 | 넓은 |
나사 마감 크기 | 70mm |
셰이프 | 원통 |
선박 중량 (kg) | 0.57 |
선박 높이 (cm) | 33.66 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 35.56 |
HS 코드 | 3923300090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바디 컬러 | 생산 능력 | 마감 색상 | 지름 | 높이 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10914 - 0000 | 초기화 | 1,000mL | 백 | 100mm | 178mm | 6 | ₩ 190,522 | ||
F10916 - 0000 | 투명한 | 4,000mL | 투명한 | 149mm | 286mm | 1 | ₩ 163,065 | ||
F10913 - 0000 | 투명한 | 500mL | 투명한 | 81mm | 135mm | 1 | ₩ 126,472 | ||
F10917 - 0000 | 투명한 | 8,000mL | 투명한 | 188mm | 334mm | 1 | ₩ 110,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.