항목 | 멸균 샘플링 국자 시스템 |
그릇 크기 | 7.8cm x 4.1cm x 2.9cm / 3-1 / 16 인치 x 1-5 / 8 인치 x 1-1 / 8 인치 |
생산 능력 | 60mL / 2 온스 |
색상 | 투명한 뚜껑이있는 흰색 |
손잡이 길이 | 12.7cm / 5 " |
자재 | 멸균 폴리스티렌 |
전체 길이 | 20.5cm / 8-1 / 16 인치 |
전체 폭 | 4.1cm / 1-5 / 8 인치 |
타입 | 멸균 스쿱 샘플링 시스템 |
선박 중량 (kg) | 2.84 |
선박 높이 (cm) | 27.69 |
선박 길이 (cm) | 41.4 |
선박 폭 (cm) | 37.34 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 그릇 크기 | 생산 능력 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
H36924-0000 | 9.4cm x 5.1cm x 3.3cm / 3-11 / 16 "x 2"x 1-5 / 16 " | 125mL / 4 온스 | 22.1cm / 8-1 / 16 인치 | 5.1cm / 2 " | ₩ 618,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.