항목 | 스 트래들 플로어 크레인 |
조정 가능한 증분 | 3 |
붐 위치 | 46 3/8" , 52 3/8" , 58 1/4" , 64 1/4" |
생산 능력 | 1000파운드, 200파운드, 450파운드, 750파운드 |
캐스터 | 4 |
안쪽 너비 | 28 " |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
최대 후크 높이 | 105", 110", 116", 121" |
최소 후크 높이 | 15", 20", 25", 30" |
펌프 유형 | 단일 속도 수동 |
타입 | 유압 |
선박 중량 (kg) | 126 |
선박 높이 (cm) | 182.58 |
선박 길이 (cm) | 134.95 |
선박 폭 (cm) | 91.14 |
HS 코드 | 8426190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 붐 위치 | 생산 능력 | 펌프 유형 | 최대 후크 높이 | 최소 후크 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B-2000 | 57 1/2" , 68 1/2" , 78 3/4" , 89 1/2" | 2000파운드, 300파운드, 400파운드, 800파운드 | XNUMX단 수동 | 106", 114", 121", 98 1/2" | 10", 17", 23 1/2", 29" | ₩ 7,972,363 | RFQ
| |
B-3000 | 63 3/4" , 74 1/4" , 85" , 95 1/2" | 1200파운드, 3000파운드, 500파운드, 700파운드 | XNUMX단 수동 | 105", 112 1/2", 120", 127" | 25", 30", 34 1/2", 39" | ₩ 8,736,000 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.