BEECH DESIGN & MANUFACTURING
1996년부터 MSI의 한 사업부인 Beech Design & Manufacturing은 산업용/전문 시장용 자재 취급 장비를 제조해 왔습니다. 이 ISO 9001:2015 인증 회사는 미국 오하이오 주 뉴 필라델피아에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기
너도밤나무 설계 및 제조 정보
이 브랜드의 제품 라인에는 스태커, 크레인, 리프트 테이블, 동력 구동 포크/플랫폼 스태커 및 동력 구동 평형 크레인이 포함됩니다. 너도밤나무 설계 및 제조 카운터 밸런스 포크 스태커 과부하 동안 구성 요소를 방지하기 위한 안전 바이패스 릴리프 밸브가 특징입니다. 스태커의 균일한 균형을 위한 균형추가 있습니다. 이 스태커에는 적재/하역 중에 스태커를 제자리에 고정하기 위한 바닥 잠금 장치가 있습니다. 너도밤나무 설계 및 제조 카운터 웨이트 크레인 앞다리가 없도록 설계되어 짐을 들어 올리거나 장비에 간섭하지 않습니다. 쉬운 기동성을 위한 페놀릭 휠이 있으며 과부하 동안 구성 요소를 방지하기 위한 바이패스 릴리프 밸브가 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Beech Design & Manufacturing 파트 번호은 동등한 Caldwell, Vestil 및 Wesco 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Beech Design & Manufacturing 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 너도밤나무 디자인 및 제조 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Beech Design & Manufacturing 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
Materialift 수직 왕복 컨베이어
Beech Design & Manufacturing의 Materialift 컨베이어는 공장, 창고 및 건설 현장에서 강철 빔 및 파이프와 같은 무거운 하중을 들어올리고 운반하도록 설계되었습니다. 그들은 충족하거나 초과...더 읽기
REDI 리프트 테이블 로드
LOAD REDI 리프트 테이블은 팔레트, 컨테이너 및 장비와 같은 무거운 화물을 들어 올리고 배치하는 데 사용되어 수동 취급과 관련된 긴장 및 부상의 위험을 줄입니다. 그들은 이상적으로 사용됩니다...더 읽기
자주하는 질문
Beech Design & Manufacturing 리프팅 장치를 테스트합니까?
예, 브랜드의 리프팅 장치는 정격 용량보다 150% 더 많은 하중에서 테스트되었습니다.
LOAD REDI 리프트 테이블의 안전 기능은 무엇입니까?
Load Redi 리프트 테이블에는 안전 브레이크, 비상 정지 버튼 및 안전 가드와 같은 안전 기능이 있어 우발적인 부상을 방지합니다. 리프팅 플랫폼은 또한 다양한 하중 크기에 맞게 조정 가능하며 특정 요구 사항을 충족하도록 사용자 정의할 수 있습니다.
Beech Design & Manufacturing 리프팅 장치를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 정기적인 육안 검사를 수행하여 마모 흔적이 있는지 확인하십시오.
- 잔해물과 오염 물질이 쌓이지 않도록 리프팅 메커니즘과 구성품을 정기적으로 청소하십시오.
- 유압 펌프와 유체를 올바른 수준으로 유지하고 유체를 교체하십시오.
- 필요에 따라 마모되거나 손상된 부품을 검사하고 교체하십시오.
- 과부하 및 잠재적 손상을 방지하기 위해 정격 중량 용량 내에서 리프트 테이블을 사용하십시오.
더 알아보기
- 특수 AC 모터
- 파워톱 및 액세서리
- 신발 및 신발 액세서리
- 지붕 통풍기
- 건벽/석고용 장비
- Linesman 플라이어
- 범용 핸드 트럭
- 리더 안경
- 액체 밀폐 코드 커넥터
- 부드러운 와이어
- ATRIX INTERNATIONAL HEPA 필터
- BEACON MORRIS 내부 코너 90도
- PRECISION BRAND 아버 심
- FERVI 스크루 드라이버 세트
- EATON 203102 시리즈 티/Y 어댑터
- MARTIN SPROCKET 듀플렉스 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 08B-2 체인 번호
- DEWALT 너트 드라이버
- REGAL 엔드밀, 싱글 엔드, 6날, HSS, NCC, 주석
- DAYTON 허브 어셈블리
- TUNGALOY 나사