그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 순환 수 보일러 제어 |
제어 범위 | 140 ~ 180 F |
전기 연결 | 나사 터미널 |
120V에서 최대 부하 암페어 | 7.4 |
높이 | 6.5 " |
길이 | 4.92 " |
잠긴 로터 암페어 @ 120V | 44.4 |
맥스. VA | 30 |
최소 와이어 크기 | 16 AWG |
감지기 | 10K 서미스터 |
센서 범위 | 60도 F ~ 250도 F |
타입 | 가스 |
무게 | 2.50 파운드 |
폭 | 3.51 " |
선박 중량 (kg) | 1.46 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 20.65 |
선박 폭 (cm) | 12.07 |
HS 코드 | 8416900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
7600A0001GU | 기름 | 1.70 파운드 | ₩ 729,960 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.