그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 증기 / 유압 히터 요소 |
입구 / 출구 NPT | 1-1 / 4 " |
길이 | 3ft. |
맥스. 유체 온도. | 300도 F |
최대. 압력 | 194의 PSI |
2 PSI 스팀에서 출력 | 2130 / 2510 BtuH |
튜브 재질 | 구리 |
튜브 크기 | 1.25 " |
선박 중량 (kg) | 2.54 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 107.95 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
HS 코드 | 8419110000 |
원산지 | US |
모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
STC14354-04 | 4ft. | ₩ 196,402 | |
STC14355-05 | 5ft. | ₩ 266,350 | |
STC14356-06 | 6" | ₩ 301,647 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.