그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 순환 수 킥 스페이스 히터 |
공기 흐름 | CFM 53 |
암페어 AC | 0.5 |
깊이 | 12.75 " |
높이 | 4" |
Hz | 60 |
속도의 수 | 2 |
파이프 크기 | 3 / 8 " |
전압 | 115 |
폭 | 12.25 " |
선박 중량 (kg) | 4.68 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 36.58 |
선박 폭 (cm) | 14.48 |
HS 코드 | 7322190000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 공기 흐름 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
K84 | CFM 103 | 19.25 " | ₩ 1,319,185 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.