그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 램프 |
A | 12 |
색상 | 검정 |
코드 길이 | 25ft. |
코드 타입 | SJT |
게이지 / 도체 | 16/3 |
처리 | 기능성 |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
램프 유형 | 반점 및 형광등 |
램프 와트 | 13 |
길이 | 13 " |
설치 | (2) 후크 |
NEC 코드 지정 | SJT |
전원 | 120 VAC |
와트 | 13 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 8.26 |
선박 길이 (cm) | 31.12 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 9405408000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.