그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 핸드 램프 |
A | 0.5 |
색상 | 노란색 |
코드 길이 | 6ft. |
게이지 / 도체 | 18/2 |
처리 | 기능성 |
하우징 Dia. | 3" |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
IP 등급 | IP10 |
램프 유형 | 형광성의 |
램프 와트 | 13 |
길이 | 12.375 " |
렌즈 재질 | 폴리 프로필렌 |
NEC 코드 지정 | SJT |
NEMA 플러그 구성 | 1-15P |
NEMA 평가 | 1 |
NEMA 리셉터클 구성 | 1-15R |
전원 | 120 VAC |
교체 용 램프 | Mfr. 번호 SL-103PDQ |
선박 중량 (kg) | 0.44 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 32.26 |
선박 폭 (cm) | 11.43 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.