항목 | 핸드 램프 |
A | 0.7 |
색상 | 노란색 |
코드 길이 | 25ft. |
게이지 / 도체 | 16/3 |
처리 | 기능성 |
하우징 Dia. | 3-5 / 8 " |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
IP 등급 | IP10 |
램프 유형 | 백열등 |
램프 와트 | 75 |
길이 | 13 " |
NEC 코드 지정 | SJT |
NEMA 플러그 구성 | 1-15P |
NEMA 평가 | 1 |
NEMA 리셉터클 구성 | 1-15R |
전원 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 1.08 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 35.56 |
선박 폭 (cm) | 10.92 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.