그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배터리 충전기 |
AC 코드 길이 | 6 피트 |
A | 1.25 |
케이블 게이지 | 8 AWG |
입력 | 110-240 VAC |
리드 크기 | 6 피트 |
수동 (M) / 자동 (A) | A |
전반적인 깊이 | 4.75 " |
전체 높이 | 3.5 " |
전체 폭 | 7" |
테스트 기능 | LED |
타이머 기능 | Automatic |
UL 정격 전류 12V | 1.25 |
정격 전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 1.5 |
선박 높이 (cm) | 17.02 |
선박 길이 (cm) | 28.19 |
선박 폭 (cm) | 28.45 |
HS 코드 | 8504409550 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | A | Output Voltage | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022-0150-DL-WH | 0.8 | - | 4-1 / 5 " | 1 2 / 5 " | 6ft. | ₩ 108,307 | ||
022-0148-DL-WH | 1.25 | - | 8-4 / 5 " | 3.5 " | 6ft. | ₩ 488,600 | ||
021-0133 | 2A | - | 16.5 " | 6.75 " | 6ft. | ₩ 987,647 | ||
021-0134 | 2A | - | 9.5 " | 6.75 " | 6ft. | ₩ 1,706,442 | ||
022-0186G-DL-WH | 5A | - | 8.25 " | 2" | 6ft. | ₩ 220,570 | ||
022-0199-DL-WH | - | - | 4" | 2" | 1 3 / 8 " | ₩ 84,420 | RFQ
| |
022-0202-코스 | - | 6V에서 12V | - | - | - | ₩ 123,830 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.