그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배터리 충전기 |
케이블 길이 | 6 피트 |
주택 자재 | 플라스틱 |
현재 입력 | 4A |
입력 전압 | 120V 교류 |
작업 유형 | Automatic |
전반적인 깊이 | 4" |
전체 높이 | 2" |
전체 폭 | 1 3 / 8 " |
전원 코드 길이 | 6 피트 |
와이어 크기 | 18 AWG |
선박 중량 (kg) | 0.51 |
원산지 | 개인마다 다름 |
프로덕트 | 모델 | A | Output Voltage | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
022-0150-DL-WH | 0.8 | - | 4-1 / 5 " | 1 2 / 5 " | 6ft. | ₩ 112,192 | ||
022-0165-DL-WH | 1.25 | - | 4.75 " | 3.5 " | 7" | ₩ 295,015 | ||
022-0148-DL-WH | 1.25 | - | 8-4 / 5 " | 3.5 " | 6ft. | ₩ 495,337 | ||
021-0133 | 2A | - | 16.5 " | 6.75 " | 6ft. | ₩ 1,000,580 | ||
021-0134 | 2A | - | 9.5 " | 6.75 " | 6ft. | ₩ 1,730,015 | ||
022-0186G-DL-WH | 5A | - | 8.25 " | 2" | 6ft. | ₩ 236,915 | ||
022-0202-코스 | - | 6V에서 12V | - | - | - | ₩ 128,240 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.