그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 봄 경첩 |
베어링 유형 | 평원 |
색상 | 황동 |
코너 | 사각형. |
문 잎 길이 | 1.75 " |
문 잎 폭 | 4" |
마감재 | 새틴 황동 |
프레임 리프 길이 | 1.75 " |
프레임 리프 너비 | 4" |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 4" |
잎당 구멍 | 4 |
잎 두께 | 0.099 " |
자재 | 강철 |
설치 | 전체 장붓 구멍 |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 270 학위 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 0.39 |
선박 높이 (cm) | 9.4 |
선박 길이 (cm) | 32.26 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 8302106030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 프레임 리프 너비 | 베어링 유형 | 색상 | 높이 | 잎당 구멍 | 잎 두께 | 설치 | 모션 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1CAC4 | 4.5 " | 평원 | 회색 | 6" | 4 | 0.098 " | 전체 장붓 구멍 | 180 학위 | ₩ 31,080 | ||
1CAC8 | 4.5 " | 평원 | 회색 | 6" | 4 | 0.098 " | 절반 표면 | 180 학위 | - | RFQ
| |
1RBU7 | 2 9 / 16 " | 평원 | 검정 | 2.75 " | 3 | 0.045 " | 전체 표면 | 270 학위 | ₩ 42,105 | ||
1RBV1 | 2 15 / 16 " | 평원 | 은 | 2.75 " | 3 | 0.08 " | 전체 표면 | 270 학위 | ₩ 39,340 | ||
1RBV3 | 4" | 평원 | 황동 | 4.5 " | 4 | 0.134 " | 전체 표면 | 270 학위 | ₩ 49,717 | ||
4PA73 | 5 11 / 16 " | 평원 | 밝은 황동 | 3" | 3 | 0.079 " | 전체 장붓 구멍 | 270 학위 | ₩ 63,595 | ||
4PA74 | 2 15 / 16 " | 평원 | 은 | 2.75 " | 3 | 0.048 " | 전체 표면 | 270 학위 | ₩ 14,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.