플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

BATTALION 3HTL6 힌지 표면 실장 31/2 x 3 In | AC9NXX

BATTALION 3HTL6 힌지 표면 실장 31/2 x 3인치

재고 있음 있음
항목: AC9NXX 모델: 3HTL6

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 14,647 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목엉덩이 힌지
베어링 유형평원
색상
코너사각형.
마감재 자연의
하드웨어포함되지 않음
높이3.5 "
잎당 구멍0
병원 팁아니
잎 두께0.09 "
자재304 스테인레스 스틸
설치전체 표면
핀 직경3 / 16 "
핀 타입고정식
모션 범위265 학위
3"

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.16
선박 높이 (cm)1.27
선박 길이 (cm)8.89
선박 폭 (cm)4.32
HS 코드8302106060
원산지CN

제품 변형

프로덕트모델높이베어링 유형색상잎당 구멍잎 두께자재설치핀 직경가격
BATTALION 1RCC9 스퀘어 코너 힌지 풀 모티스 스틸 | AB3BBE 1RCC93"평원검정3-강철전체 장붓 구멍1 / 4 "-
RFQ
BATTALION 1WAV6 버트 힌지 풀 모티스 볼 베어링 - 2개 팩 | AB3YQD 1WAV63.5 "-30.134 '강철전체 장붓 구멍5 / 16 "₩ 36,435
BATTALION 1XLY2 힌지 풀 서피스 블랙 1.5 x 1.5인치 | AB4FJK 1XLY21.5 "평원검정2-아연전체 표면3 / 16 "₩ 50,330
BATTALION 1XLY3 힌지 전체 표면 검정색 2 x 2 In | AB4FJL 1XLY4 1XLY32"검정20.234 "아연전체 표면-₩ 56,192
BATTALION 1XMH3 유틸리티 힌지 플랫 실버 - 2개 팩 | AB4FKL 1XMH31.5 "평원20.08 "스테인리스 강전체 표면3 / 8 "₩ 10,185
BATTALION 1XMH5 유틸리티 힌지 플랫 실버 - 2개 팩 | AB4FKN 1XMH53"평원30.08 "스테인리스 강전체 표면3 / 8 "₩ 96,670
BATTALION 3AGC2 경첩 표면 실장 4 x 4인치 | AC8HWP 3AGC24"평원-0.18 "304 스테인레스 스틸전체 표면3 / 8 "-
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

BATTALION 3HTL6 힌지 표면 실장 31/2 x 3인치
₩ 14,647 /단위