그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엉덩이 힌지 |
베어링 유형 | 평원 |
색상 | 회색 |
코너 | 사각형. |
마감재 | 자연의 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 3" |
잎당 구멍 | 0 |
병원 팁 | 아니 |
잎 두께 | 0.12 " |
자재 | 강철 |
설치 | 전체 표면 |
핀 직경 | 1 / 4 " |
핀 타입 | 이동할 수있는 |
모션 범위 | 265 학위 |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.17 |
선박 높이 (cm) | 4.83 |
선박 길이 (cm) | 12.45 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8302106030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 베어링 유형 | 색상 | 잎당 구멍 | 잎 두께 | 자재 | 설치 | 핀 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1RCC9 | 3" | 평원 | 검정 | 3 | - | 강철 | 전체 장붓 구멍 | 1 / 4 " | - | RFQ
| |
1WAV6 | 3.5 " | 공 | - | 3 | 0.134 ' | 강철 | 전체 장붓 구멍 | 5 / 16 " | ₩ 36,435 | ||
1XLY2 | 1.5 " | 평원 | 검정 | 2 | - | 아연 | 전체 표면 | 3 / 16 " | ₩ 50,330 | ||
1XLY3 | 2" | 핀 | 검정 | 2 | 0.234 " | 아연 | 전체 표면 | - | ₩ 56,192 | ||
1XMH3 | 1.5 " | 평원 | 은 | 2 | 0.08 " | 스테인리스 강 | 전체 표면 | 3 / 8 " | ₩ 10,185 | ||
1XMH5 | 3" | 평원 | 은 | 3 | 0.08 " | 스테인리스 강 | 전체 표면 | 3 / 8 " | ₩ 96,670 | ||
3AGC2 | 4" | 평원 | 은 | - | 0.18 " | 304 스테인레스 스틸 | 전체 표면 | 3 / 8 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.