그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 디스크 텀블러 캠 잠금 |
캠 길이 (인치) | 1-1/4, 1-3/4 |
캠 폭 (인치) | 5/8 |
마감재 | 블랙 파우더 코트 |
도어 두께 | 25 / 32 " |
머리 Dia. | 7 / 8 " |
키 번호 | C346A |
키 유형 | 서로 같은 |
맥스. 래칭 거리 (인치) | 1-1/2 |
장착 구멍 직경 | 3 / 4 " |
핀 수 | 0 |
오프셋 | 3/8, 0 " |
회전 방향 잠금 해제 | 어느 |
잠금 해제 반경 (Deg.) | 90 또는 180 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8301300060 |
원산지 | CN |
모델 | 마감재 | 도어 두께 | 키 번호 | 키 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1XRZ9 | 스테인리스 강 | 9 / 32 " | C413A | 서로 같은 | ₩ 17,902 | |
1XTA1 | 스테인리스 강 | 17 / 32 " | C413A | 서로 같은 | ₩ 18,042 | |
1XTA2 | 스테인리스 강 | 25 / 32 " | C413A | 서로 같은 | ₩ 16,152 | |
1XTA3 | 스테인리스 강 | 1-1 / 32 " | C413A | 서로 같은 | ₩ 19,967 | |
1XTA4 | 스테인리스 강 | 1-9 / 32 " | C413A | 서로 같은 | ₩ 21,927 | |
1XTA5 | 스테인리스 강 | 1-17 / 32 " | C413A | 서로 같은 | ₩ 23,065 | |
1XTA8 | 블랙 파우더 코트 | 25 / 32 " | C413A | 서로 같은 | ₩ 17,010 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.