항목 | Rekeyable 자물쇠 |
바디 컬러 | 은 |
몸 Dia. | 2" |
몸 높이 | 2.125 " |
본체 재질 | 단단한 강철 |
바디 스타일 | 직사각형의 |
몸 두께 | 5 / 8 " |
바디 폭 | 1.5 " |
색상 | 은 |
제어 키 등록 필요 | 아니 |
키 유형 | 다른 |
키잉 | 가능 |
키 수 | 2 |
핀 수 | 5 |
재 입력 가능 | 가능 |
보안 레벨 | 높은 보안 |
걸쇠 구성 | 가려진 |
걸쇠 Dia. | 1 / 4 " |
걸쇠 높이 | 3 / 8 " |
걸쇠 재질 | 경화 강 |
걸쇠 유형 | 가려진 |
걸쇠 폭 | 1.125 " |
셰이프 | 직사각형의 |
내후성 | 일부 내식성 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 6.86 |
선박 길이 (cm) | 10.92 |
선박 폭 (cm) | 15.75 |
HS 코드 | 8301108000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.