항목 | 슬램 래치 |
깊이 | 1-7 / 64 " |
마감재 | 전해 연마 |
손잡이 | 1" |
높이 | 1.25 " |
래치 유형 | 플러시 라운드 풀 |
잠금 유형 | 비 잠금 |
자재 | 스테인리스 강 |
장착 구멍 직경 | 1 / 2 " |
폭 | 2 5 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 30.48 |
선박 폭 (cm) | 30.48 |
HS 코드 | 8302419080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1XPD8 | 검은 색 플라스틱 | 플라스틱 | ₩ 92,610 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.