항목 | 힌지 핀 도어 스톱 |
색상 | 브론즈 |
마감재 | 기름칠 한 청동 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 2" |
길이 | 3" |
자재 | 강철 |
장착 스타일 | 스크류 인 |
실장 형 | 도어 마운트 |
팁 재질 | 플라스틱 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.04 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8302416015 |
원산지 | TW |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.