HALLOWELL 405-3630SV-ME 벽걸이 수납장 30 x 36 블랙
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 월 마운트 스토리지 캐비닛 |
조립 | 미 조립 |
캐비닛 색상 | 검정 |
문 유형 | Clearview |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 22 |
녹색 인증 또는 기타 인정 | GREENGUARD 인증 |
처리 | 건이 있는 |
잠금 시스템 | 3 포인트 |
자재 | 냉간 압연 강판 |
선반 수 | 1 |
전반적인 깊이 | 12 " |
전체 높이 | 30 " |
전체 폭 | 36 " |
선반 용량 | 150의 파운드 |
선박 중량 (kg) | 29.03 |
선박 높이 (cm) | 20.32 |
선박 길이 (cm) | 185.42 |
선박 폭 (cm) | 93.98 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 조립 | 캐비닛 색상 | 잠금 시스템 | 전체 높이 | 전체 폭 | 선반 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
405-1626SV-PT | 미 조립 | 양피지 | 1 포인트 | 26 " | 16 " | 80의 파운드 | ₩ 411,421 | RFQ
| |
405-3026SV-PT | 미 조립 | 양피지 | 3 포인트 | 26 " | 30 " | 150의 파운드 | ₩ 584,668 | RFQ
| |
405-3630SV-PT | 미 조립 | 양피지 | 3 포인트 | 30 " | 36 " | 150의 파운드 | ₩ 864,823 | ||
405-1626SVA-PT | 조립 된 | 양피지 | 1 포인트 | 26 " | 16 " | 80의 파운드 | ₩ 464,876 | ||
405-3026SVA-PT | 조립 된 | 양피지 | 3 포인트 | 26 " | 30 " | 150의 파운드 | ₩ 868,155 | ||
405-3630SVA-PT | 조립 된 | 양피지 | 3 포인트 | 30 " | 36 " | 150의 파운드 | ₩ 898,607 | ||
405-1626SV-ME | 미 조립 | 검정 | 1 포인트 | 26 " | 16 " | 80의 파운드 | ₩ 411,421 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.