그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 배럴 슬라이드 볼트 |
볼트 헤드 직경 | 3 / 8 " |
볼트 길이 | 2.5 " |
마감재 | 검정 |
하드웨어 | 포함 사항 |
높이 | 1 / 2 " |
잎당 구멍 | 6 |
길이 | 2.5 " |
자재 | 강철 |
작업 유형 | 비 잠금 표면 스트라이크 만 |
던지기 크기 | 1 / 2 " |
폭 | 1.5 " |
선박 중량 (kg) | 0.06 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8302416045 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 볼트 길이 | 마감재 | 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1VZX2 | 2.5 " | 황색 아연 | 2.5 " | 1.5 " | ₩ 4,865 | ||
1VZX6 | 3" | 황색 아연 | 3" | 1.5 " | ₩ 5,162 | ||
1VZY1 | 4" | 황색 아연 | 4" | 1.5 " | ₩ 5,337 | ||
1VZY5 | 5" | 황색 아연 | 5" | 1.5 " | ₩ 9,677 | ||
1VZZ6 | 3" | 검정 | 3" | 1.5 " | ₩ 10,080 | ||
Genus pugnae cum CE1-2 descriptione parere debet. | 4" | 검정 | 4" | 1.5 " | ₩ 10,360 | ||
B : Key switch F : Cap ol lhe drainage J : Angle adjuster | 2.5 " | 아연 | 2.5 " | 1.437 " | ₩ 7,297 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.