항목 | 피아노 경첩 |
색상 | 은 |
마감재 | 강철 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
구멍 | 없이 |
잎당 구멍 | 0 |
병원 팁 | 아니 |
너클 길이 | 2" |
잎 두께 | 0.18 " |
길이 | 8ft. |
자재 | 강철 |
설치 | 전체 표면 |
핀 직경 | 1 / 2 " |
핀 재질 | 강철 |
핀 타입 | 고정식 |
모션 범위 | 180 학위 |
폭 | 3" |
선박 중량 (kg) | 12.15 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 243.84 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8302106090 |
원산지 | CA |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.