항목 | 서랍 슬라이드 |
폐쇄 길이 | 21 13 / 16 " |
클로저 유형 | 전통적인 |
색상 | 백 |
연결 해제 방법 | 논 디스커넥트 |
확장 길이 | 39 13 / 16 " |
확장 유형 | 3/4 확장 |
마감재 | 아연 도금 |
하드웨어 | 포함되지 않음 |
높이 | 1 13 / 32 " |
자재 | 강철 |
실장 형 | 바닥 |
측면 공간 | 1 / 2 " |
폭 | 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 0.64 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 54.86 |
선박 폭 (cm) | 3.3 |
HS 코드 | 8302423015 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.