BASCO THO55Y 폴리 드럼 폐쇄형 헤드 55갤런 옐로우
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수송 드럼 |
마개 구멍 Dia. | 2 "NPT x 2"버트레스 피팅 |
색상 | 노란색 |
헤드 유형 | 닫힌 머리 |
부하 용량 | 870의 파운드 |
자재 | 폴리에틸렌 |
재질 두께 | . 14 " |
외부 Dia. | 23.5 " |
전체 높이 | 34.75 " |
포장 그룹 | 위험 물질의 II 및 III |
UN 등급 액체 | 1H1 / Y1.9 / 150 |
음량 | 55 갤런 |
볼륨 용량 | 55 갤런 |
선박 중량 (kg) | 11.34 |
선박 높이 (cm) | 88.39 |
선박 길이 (cm) | 59.18 |
선박 폭 (cm) | 59.18 |
HS 코드 | 3923900000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 음량 | 클로저 유형 | 색상 | 헤드 유형 | 내부 Dia. | 부하 용량 | 외부 Dia. | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THP15 | 15 갤런 | - | 파란색 | 닫힌 머리 | 14-2 / 5 " | 237의 파운드 | 14-13 / 32 " | 26.25 " | ₩ 105,052 | ||
THP15N | 15 갤런 | - | 백 | 닫힌 머리 | 14-2 / 5 " | 237의 파운드 | 14-13 / 32 " | 26.25 " | ₩ 101,972 | ||
THP15-2H | 15 갤런 | - | 파란색 | 닫힌 머리 | 15.875 " | 249의 파운드 | 16 " | 20 3 / 5 " | ₩ 137,497 | ||
THP15N-2H | 15 갤런 | - | 백 | 닫힌 머리 | 15.875 " | 249의 파운드 | 16 " | 20 3 / 5 " | ₩ 145,845 | ||
THO55 | 55 갤런 | - | 파란색 | 닫힌 머리 | - | 870의 파운드 | 23.5 " | 34 4 / 5 " | ₩ 214,427 | ||
THO55BLK | 55 갤런 | - | 검정 | 닫힌 머리 | - | 870의 파운드 | 23.5 " | 34 4 / 5 " | ₩ 211,155 | ||
THO55N | 55 갤런 | - | 백 | 닫힌 머리 | - | 870의 파운드 | 23.5 " | 34 4 / 5 " | ₩ 221,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.