항목 | 수송 드럼 |
클로저 유형 | 레버 록 링 |
헤드 유형 | 오픈 헤드 |
부하 용량 | 400의 파운드 |
자재 | 식이섬유 |
재질 두께 | . 105 " |
외부 Dia. | 21.5 " |
전체 높이 | 31 " |
음량 | 47 갤런 |
볼륨 용량 | 47 갤런 |
선박 중량 (kg) | 6.35 |
선박 높이 (cm) | 78.74 |
선박 길이 (cm) | 54.61 |
선박 폭 (cm) | 54.61 |
HS 코드 | 4819504020 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 부하 용량 | 전체 높이 | 음량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FFL21-55 | 400의 파운드 | 35.5 " | 55 갤런 | ₩ 126,840 | ||
FFL21-55PC | 400의 파운드 | 35.5 " | 55 갤런 | ₩ 168,542 | ||
17863 | 518의 파운드 | 34.5 " | 55 갤런 | ₩ 280,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.