그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 레벨 센서 |
정확성 | +/- 5 mm |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
인클로저 등급 | 네마 4X |
형 | 1 인치 NPT |
플로트 직경 | 7" |
플로트 길이 | 63 / 64 " |
플로트 재료 | 부나 N |
최대. 압력 | 43.5의 PSI |
최대 온도 | 화씨 176도 |
설치 | 수직선 |
전체 길이 | 14-47 / 64 " |
프로브 재질 | 316 스테인레스 스틸 |
신호 출력 | 4 ~ 20mA |
비중 | 0.6 |
줄기 길이 | 높이/전체 길이/너비: 속성 정의에는 값이 분수로 표시되어야 한다고 명시되어 있습니다. |
줄기 재질 | 스테인리스 강 |
전압 | 15 / 28 VDC |
선박 중량 (kg) | 0.68 |
원산지 | DE |
프로덕트 | 모델 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
BLS34BXM14.6Z | 19-17 / 32 " | ₩ 1,972,530 | ||
BLS34BXM16.1Z | 21-3 / 64 " | ₩ 2,098,915 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.