그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 폴리 프로필렌 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
바디 스타일 | 3- 방법 |
연결 유형 | FNPT x FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 티 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 압력 | 100psi WOG |
파이프 크기 | 1.25 " |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | PTFE / FKM |
시트 재질 | PTFE |
크기 | 1 1 / 4 " |
줄기 재질 | 폴리 프로필렌 |
줄기 유형 | 자기 윤활 |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
밸브 크기 | 1 / 4 " |
밸브 구조 | 3- 조각 |
방법 | 3 |
선박 중량 (kg) | 0.91 |
선박 높이 (cm) | 13.46 |
선박 길이 (cm) | 11.43 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.