그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼 밸브 |
볼 재질 | 폴리 프로필렌 |
볼 밸브 제품 그룹 | Manual |
바디 스타일 | 인라인, 단일 유니온 |
연결 유형 | FNPT x FNPT |
손잡이 재질 | 폴리 프로필렌 |
핸들 타입 | 지레 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 압력 | 100psi WOG |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
포트 | 가득 찬 |
씰 재질 | EPDM |
시트 재질 | PTFE |
줄기 재질 | 폴리 프로필렌 |
줄기 유형 | 자기 윤활 |
스타일 | 단일 연합 |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
타입 | 스핀 용접 |
UPC | 791206070248 |
밸브 크기 | 1 / 2 " |
밸브 구조 | 1- 조각 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 6.6 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.89 |
HS 코드 | 8481805090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 유형 | 항목 | 파이프 크기 | 크기 | 스타일 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUV075FP | FNPT x FNPT | 볼 밸브 | 3 / 4 " | - | 단일 연합 | 스핀 용접 | ₩ 32,445 | |
SUV100FP | FNPT x FNPT | 볼 밸브 | 1" | - | 단일 연합 | 스핀 용접 | ₩ 40,600 | |
SUV125FP | FNPT x FNPT | 볼 밸브 | 1.25 " | - | 단일 연합 | 스핀 용접 | ₩ 66,692 | |
SUV150FP | FNPT x FNPT | 볼 밸브 | 1.5 " | - | 단일 연합 | 스핀 용접 | ₩ 66,902 | |
SUV200FP | FNPT x FNPT | 볼 밸브 | 2" | - | 단일 연합 | 스핀 용접 | ₩ 84,332 | |
UV10153SH | - | 볼 밸브 | - | 1" | - | 노동 조합 | ₩ 9,772 | RFQ
|
UV07255 | - | 볼 밸브 | - | 3 / 4 " | - | 노동 조합 | ₩ 24,192 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.