그것을 얻으십시오 XNUMX월 8, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 젖꼭지 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | MNPT x MNPT |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 압력 | 150의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
스케쥴 | 80 |
온도. 범위 | -20도 ~ 150도 F |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 3917400090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 유형 | 파이프 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
NIP038-SH | MNPT x MNPT | 3 / 8 " | ₩ 3,972 | ||
NIP200-SH | MNPT x MNPT | 2" | ₩ 10,955 | ||
NIP300-SH | FNPT x FNPT | 3" | ₩ 31,167 | ||
NIP400-SH | FNPT x FNPT | 4" | ₩ 62,527 | ||
BNIP075-SH | - | - | ₩ 2,184 | RFQ
| |
GNIP075-SH | - | - | ₩ 2,184 | RFQ
| |
GNIP025-SH | - | - | ₩ 2,268 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.