그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 미니 T- 라인 스트레이너 |
그릇 색상 | 검정 |
색상 | 검정 |
연결 유형 | FNPT |
가스켓 재질 | EPDM |
높이 | 4.187 " |
주택 자재 | 폴리 프로필렌 |
길이 | 3.625 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
맥스. 유체 온도. | 150도 F |
최대 작동 압력 | 200의 PSI |
망사 | 50 |
메쉬 크기 | 50 |
미크론 | 297 |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
화면 | 316 스테인레스 스틸 |
스크린 소재 | 316 스테인레스 스틸 |
크기 | 1/2 x 1/2 " |
UPC | 791206056594 |
선박 중량 (kg) | 0.12 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 7.87 |
HS 코드 | 8421290065 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 색상 | 유량 | 포트 | 크기 | 스타일 | 타입 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSTM050-30 | 1 / 2 " | 검정 | - | - | 1/2 x 1/2 " | - | - | 3" | ₩ 43,925 | ||
LSTM050-80 | 1 / 2 " | 검정 | - | - | 1/2 x 1/2 " | - | - | 5" | ₩ 43,925 | ||
LSTM075-30 | 3 / 4 " | 검정 | - | - | 3/4 x 3/4 " | - | - | 3.625 " | ₩ 43,925 | ||
LSTM075-50 | 3 / 4 " | 검정 | - | - | 3/4 x 3/4 " | - | - | 5" | ₩ 43,400 | ||
LSTM075-80 | 3 / 4 " | 검정 | - | - | 3/4 x 3/4 " | - | - | 3" | ₩ 42,875 | ||
LSTM050-30C | 1 / 2 " | 초기화 | - | 1 / 2 " | 1/2 x 1/2 " | - | 미니 | 3" | ₩ 57,890 | ||
LSTM050-50C | 1 / 2 " | 초기화 | - | 1 / 2 " | 1/2 x 1/2 " | - | 미니 | 3" | ₩ 57,890 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.