그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 호스 바브 |
바브 크기 | 3 / 4 " |
색상 | 은 |
연결 유형 | 가시 x MNPT |
육각 크기 | 1-1 / 16 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 압력 | 300의 PSI |
파이프 크기 | 3 / 4 " |
압력 | 300의 PSI |
크기 | 3 / 4 " |
온도. 범위 | -30도 ~ 180도 F |
나사 유형 | NPT 실 |
UPC | 791206004205 |
선박 중량 (kg) | 0.09 |
선박 높이 (cm) | 3.05 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 7307225000 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 최대 작동 압력 | 각도 | 바브 크기 | 파이프 크기 | 압력 | 크기 | 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HB025-038SS | 300의 PSI | - | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 1/4 x 3/8 " | - | ₩ 36,155 | ||
HB025-050SS | 300의 PSI | - | 1 / 2 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 1/4 x 1/4 " | - | ₩ 37,345 | ||
HB025SS | 300의 PSI | - | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 300의 PSI | 1/4 x 1/4 " | - | ₩ 36,977 | ||
HB038 | 300의 PSI | - | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 150의 PSI | 3/8 x 3/8 " | - | ₩ 2,520 | ||
HB038-050 | 300의 PSI | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | - | 3/8 x 1/2 " | - | ₩ 2,590 | ||
HB038-050SS | 300의 PSI | - | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 300의 PSI | 3/8 x 1/2 " | - | ₩ 48,895 | ||
HB038-90 | 300의 PSI | 90 학위 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 150의 PSI | 3/8 x 3/8 " | - | ₩ 2,660 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.