그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전동 볼 밸브 |
지시자 | 열림 / 닫힘 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 압력 | 300의 PSI |
평균응답시간 | 3/4 초 |
크기 | 3 / 4 " |
스타일 | 측면 하중 |
타입 | 3 방법 |
밸브 크기 | 3 / 4 " |
전압 (DC) | 12V |
방법 | 3 |
선박 중량 (kg) | 2.22 |
모델 | 항목 | 볼 재질 | 볼 밸브 제품 그룹 | 자재 | 맥스. 수압 | 파이프 크기 | 포트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EV075 | 전동 볼 밸브 | 316 스테인레스 스틸 | 구동 | 폴리 프로필렌 | 150도 F에서 70psi | 3 / 4 " | 가득 찬 | ₩ 923,055 | |
EV100FP | 전동 볼 밸브 | 316 스테인레스 스틸 | 구동 | 폴리 프로필렌 | 150도 F에서 70psi | 1" | 가득 찬 | ₩ 946,890 | |
EV150 | 전동 볼 밸브 | 316 스테인레스 스틸 | 구동 | 폴리 프로필렌 | 150도 F에서 70psi | 1.5 " | 가득 찬 | ₩ 1,410,850 | |
EV200 | 전동 볼 밸브 | 316 스테인레스 스틸 | 구동 | 폴리 프로필렌 | 150도 F에서 70psi | 2" | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 1,302,595 | |
EV204FP | 전동 볼 밸브 | 316 스테인레스 스틸 | 구동 | 폴리 프로필렌 | 150도 F에서 70psi | 2" | 가득 찬 | ₩ 1,402,695 | |
EV07524 | 전동 볼 밸브 | 316 스테인레스 스틸 | 구동 | 폴리 프로필렌 | 150도 F에서 70psi | 3 / 4 " | 가득 찬 | - | RFQ
|
EV100FP24 | 전동 볼 밸브 | 316 스테인레스 스틸 | 구동 | 폴리 프로필렌 | 150도 F에서 70psi | 1" | 가득 찬 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.